{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 20 mm | |
Longitud total | 250 mm | |
Longitud de espiral | 200 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789050 20X250 | |
EAN / GTIN | 4002395320974 | |
Número del fabricante | 4932356504 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus 20X250 mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 67.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
US $ 50.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 20 mm | 20 mm |
Longitud total | 250 mm | 250 mm |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 200 mm | 200 mm |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |