Broca de percusión de metal duro SDS-plus, ⌀×Longitud total: 6,5X110mm

Número de artículo: 789040 6,5X110
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
255 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de trabajo 50 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789040 6,5X110
EAN / GTIN 4067263125709
Número del fabricante 789040 6,5X110

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. La geometría 4×90° con filos de la misma altura desarrollados específicamente y resaltes estables garantiza agujeros precisos de dimensiones exactas para anclajes profesionales y fijaciones seguras con tacos. Cuerpo de taladro de 4 espirales para el taladrado agradablemente estable con reducidas vibraciones y guía óptima en el taladro. Protección de armadura con forma radial: impide el enganche en caso de contacto con la armadura y alarga la vida útil.
Robusta placa de metal duro de una pieza con 4 filos incorporada como conjunto en el núcleo de perforación. Riesgo de fractura claramente reducido.

Ventaja:

  • Las entradas de espiral cortas aseguran la evacuación rápida del polvo de perforación.
  • Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.
  • El diseño 4×4 permite conseguir una oscilación circular precisa y reduce al mínimo el desgaste y las pérdidas por fricción.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.