{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 10 mm | |
Longitud total | 115 mm | |
Longitud de trabajo | 50 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789005 10X115 | |
EAN / GTIN | 3165140027847 | |
Número del fabricante | 1618596176 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus, ⌀ × longitud total: 10X115mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
19 piezas en stock
19 pieces available in 9-12 working days
US $ 10.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
73 piezas en stock
73 pieces available in 9-12 working days
US $ 6.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 10 mm | 10 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | Taladrado de percusión |