{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 16 mm | |
Longitud total | 600 mm | |
Longitud de espiral | 550 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789000 16X600 | |
EAN / GTIN | 4002395336791 | |
Número del fabricante | 4932367069 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro SDS-plus, ⌀×Longitud total: 16X600mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 45.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 36.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 16 mm | 16 mm |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total | 600 mm | 600 mm |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 550 mm | 550 mm |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |