Brocas de metal duro de aplicación múltiple, ⌀: 5mm

Número de artículo: 787070 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,631 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

5 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
Mango Mango cilíndrico
Longitud de trabajo 50 mm
Longitud total 85 mm
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 787070 5
EAN / GTIN 4062406390860
Número del fabricante 787070 5

Descripción

Ejecución:

Broca de aplicación múltiple con placa de metal duro especialmente afilada para perforaciones precisas en diferentes materiales. Ranura en espiral de gran volumen para la evacuación rápida del polvo de perforación y las virutas. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de diferentes materiales, incluso en una sola operación:
  • Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.
  • Losas, cerámica, mármol, vidrio.
  • Metal y combinaciones de materiales en una operación, p. ej. en el montaje de ventanas o refuerzo en hormigón.

Nota:

  • Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!
  • Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de la batería que con taladros percutores.