Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple 4-10 mm

Número de artículo: 787050 4-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado percutor
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de brocas 5
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado percutor
Mango Mango cilíndrico
⌀ de broca 4 mm - 10 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 787050 4-10
EAN / GTIN 9002741011346
Número del fabricante 0000100705100

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con filos superduros extraordinariamente agudos. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Contenido:

1 broca de cada: Tam. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)