{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 260 mm | |
Para remaches ciegos de aluminio y cobre | 2.4 mm - 5 mm | |
Para remaches ciegos de acero y acero fino | 2.4 mm - 5 mm | |
Carrera de aparato | 8 mm | |
Peso | 575 g | |
Tipo de producto | Remachadora manual |
Número de artículo | 770205 | |
EAN / GTIN | 4007081050012 | |
Número del fabricante | 1434040 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Remachadora manual “NTX”
a petición
En stock
125 piezas en stock
US $ 112.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
214 piezas en stock
US $ 196.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Aplicación para tornillos remachables | M4 – M5 – M6 | |
Longitud total | 260 | |
Carrera de aparato | 8 | |
Peso | 575 | |
Para remaches ciegos de aluminio y cobre | 2.4 ;5 | |
Para remaches ciegos de acero y acero fino | 2.4 ;5 | |
Tipo de producto | Remachadora manual | Remachadora manual |