Cizalla para corte continuo de chapa 260 mm

Número de artículo: 767600 260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 260 mm
Longitud filos 32 mm
Tipo de boca cortante por la izquierda
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Número del fabricante D27BL

Descripción

Ejecución:

Como cizallas ideales para chapa. Cabeza de cizalla de acero fino (HRC 60), brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,8 mm; chapas V2A hasta 1,2 mm.

Aplicación:

Para cortes rectos continuos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos