Cizalla ideal para chapa Con filos HSS 280 mm

Número de artículo: 762050 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 280 mm
    Longitud filos 34 mm
    Tipo de boca cortante por la derecha
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 762050 280
    EAN / GTIN 4010220000373
    Número del fabricante D416-280

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida y brazos pintados abiertos.
    Con filos HSS (HRC 65). Duración de los filos especialmente prolongada (para todas las chapas; chapas V2A y chapas duras de hasta 1,0 mm).

    Aplicación:

    Para cortes continuos rectos y de figuras.