Cizalla para chapa perforada Acero de herramientas 230 mm

Número de artículo: 761201 230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
534 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 230 mm
    Longitud filos 45 mm
    Tipo de boca cortante por la derecha
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 761201 230
    EAN / GTIN 4062406254810
    Número del fabricante 761201 230

    Descripción

    Ejecución:

    De acero para herramientas, filos templados por inducción (HRC 58 − 60), también para chapas V2A.
    Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida, alargada, con salida puntiaguda y brazos abiertos de inmersión o pintados.

    Aplicación:

    Para cortes curvados y cortes rectos cortos.