Cizallas para corte continuo de chapa Acero fino 350 mm

Número de artículo: 760500 350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 350 mm
Longitud filos 65 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 760500 350
EAN / GTIN 4010220001448
Número del fabricante D218-350-H

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida y brazos abiertos, de inmersión o pintados.
De acero fino, filos templados por inducción (HRC 60); apto para chapas V2A.

Aplicación:

Especial para cortes continuos y largos.