Cizalla manual para chapas Acero fino 300 mm

Número de artículo: 760100 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 300 mm
Longitud filos 79 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 760100 300
EAN / GTIN 4010220000595
Número del fabricante D202-300-H

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida y brazos abiertos, de inmersión o pintados.
De acero fino, filos templados por inducción (HRC 60), también para chapas V2A hasta 1,0 mm.

Aplicación:

Para cortes rectos.

Norma:

Similar a DIN 6438