Martillo de metal ligero 250 g

Número de artículo: 756500 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 250 g
Longitud de cabeza 80 mm
⌀ del cabezal 40 mm
Longitud de mango 300 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 756500 250
EAN / GTIN 4039067045200
Número del fabricante 075 H/250 G

Descripción

Ejecución:

Cabezas de martillo cilíndricas de material en barras de aluminio bonificado. Con mango de madera de nogal negro.

Aplicación:

Para deformación de chapa, trabajos de montaje y de alisado.