Martillo blando antirrebote, con recubrimiento de plástico 60 mm

Número de artículo: 755260 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
520 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 60 mm
Longitud de cabeza 115 mm
Longitud total 380 mm
Peso 1.36 kg
Material carcasa Acero
Material inserto con recubrimiento plástico
Material mango Acero
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755260 60
EAN / GTIN 4045197959744
Número del fabricante 755260 60

Descripción

Ejecución:

Cuerpo del martillo de acero, antirrebote gracias al relleno de bolas de acero. Martillo con recubrimiento plástico en su totalidad. Resistente a temperaturas de − 20 a 90 °C.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop