Martillo antirrebote con mango de fibra de vidrio 50 mm

Número de artículo: 755001 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress SUPERCRAFT
⌀ cabeza de martillo 50 mm
Serie SUPERCRAFT®
Longitud de cabeza con bocas 120 mm
Longitud total 375 mm
Peso 1.04 kg
Mango ergonómico
Material inserto Nailon, blanco, duro
Material mango Mango de fibra de vidrio
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755001 50
EAN / GTIN 4030618312802
Número del fabricante 3399.050

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. Antirrebote gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.
Mango de 3 componentes antideslizante y resistente a la rotura con núcleo de fibra de vidrio.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra