{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 40 mm | |
Dimensiones de cabeza de martillo | 38×38 mm | |
Serie | Ultratec DUO | |
Longitud de cabeza con bocas | 124 mm | |
Longitud total | 357 mm | |
Peso | 1 kg | |
Material carcasa | Acero bonificado, templado por inducción | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro (unilateral) | |
Material mango | Fibra de vidrio | |
antirrebote | no | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754890 40 | |
EAN / GTIN | 4016134010316 | |
Número del fabricante | 5039980040 |