Martillo antirrebote con insertos de cobre Mango Superglas 32 mm

Número de artículo: 754820 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cabeza de martillo-⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 32 mm
Serie PB 308 Cu
Longitud de cabeza con bocas 106 mm
Longitud de mango 295 mm
Longitud total 325 mm
Peso 0.85 kg
Material carcasa Acero
Material inserto Cobre
Material mango Fibra de vidrio
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754820 32
EAN / GTIN 7610733269655
Número del fabricante 308.32 CU

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con cono de inserción y tope para asiento de las bocas. Piezas de cobre.
Con mango casi irrompible de fibras de vidrio SUPERGLAS, empuñadura de plástico negro.
Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para impactos precisos y fuertes o para impactos cuidadosos en los trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a insertos de recambio, ver n.° 754760.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra