{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 60 mm | |
Longitud de cabeza con bocas | 120 mm | |
Longitud de mango | 360 mm | |
Longitud total | 420 mm | |
Peso | 1.47 kg | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754750 60 | |
Número del fabricante | 754750 60 |