Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango 50G mm

Número de artículo: 753310 50G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de carcasa / material (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress SIMPLEX
    ⌀ de carcasa 50 mm
    Serie Martillo blando SIMPLEX
    ⌀ de superficies de impacto de los insertos 50 mm
    Peso 725 g
    Material carcasa Fundición de acero
    Tipo de producto Carcasa de martillo blando

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 753310 50G
    EAN / GTIN 4030618301318
    Número del fabricante 3011.050

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de sujeción estable de dos piezas, de aluminio o fundición maleable. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado. Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

    Aplicación:

    Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
    Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

    Idóneo para:

    Martillo blando SIMPLEX n.° 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

    Nota:

    Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.