Mango martillo Hickory, cubierta protectora en mango y cuña anular 280 mm

Número de artículo: 751650 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud de mango 280 mm
    para ⌀ de cabezal 22 mm
    Protección mango Nailon
    Material madera de nogal negra
    Tipo de producto Mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 751650 280
    EAN / GTIN 4045197379610
    Número del fabricante 751650 280

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de martillo Hickory, forma curvada, con cubierta protect. de nailon en el mango y cuña anular.

    Idóneo para:

    Martillo de cerrajero GARANT n.° 750110 y Martillo blando GARANT n.° 754120 / 754160.

    Idóneo para:

    N.º 750110 con peso: 200 g
    N.º 754120 / 754160 con ⌀ cabezal: 22 mm

    Nota:

    Para martillo n.º 750110, tamaño 100 ver mango de recambio n.º 751700, tamaño 260.