Martillo a dos manos con mango “Ultratec” 3 kg

Número de artículo: 750900 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Peso sin mango 3 kg
    Longitud de mango 900 mm
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 750900 3
    EAN / GTIN 4016134508127
    Número del fabricante 5027983000

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza de martillo forjada, templada, revenida y rectificada por todos los lados. Superficie pintada de negro, superficies de trabajo brillantes.
    Con mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

    Norma:

    DIN 1042

    Material:

    Acero especial para herramientas.