Martillo de cerrajero con mango “Ultratec” 1500 g

Número de artículo: 750500 1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 1,500 g
Longitud de mango 360 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 750500 1500
EAN / GTIN 4016134506826
Número del fabricante 5039981500

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Con mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.