Extractor de pasadores con vaina de guiado 5,9 mm

Número de artículo: 748000 5,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 5.9 mm
Longitud de punzón 35 mm
Longitud total 103 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 748000 5,9
EAN / GTIN 2050001006790
Número del fabricante 748000 5,9

Descripción

Ejecución:

Modelo esbelto con vaina de guiado moleteada y punzón de inserción templado. Tamaño 0,9-3,9 con vaina de guiado suelta: tamaño 4,9 y 5,9 con mango fijo.

Material:

Acero al cromovanadio.