{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de puntas D | 3 mm | |
Longitud total L1 | 110 mm | |
Longitud de punzón L2 | 25 mm | |
⌀ del mango S | 7 mm | |
Dureza de punta | 59 HRC | |
Modelo cabezal de percusión | bonificación del cabezal de percusión especial | |
Material | Acero al cromovanadio extra | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Extractor de pasadores |
Número de artículo | 747500 3 | |
EAN / GTIN | 7610733200481 | |
Número del fabricante | 715.3 |