Extractor de pasadores con empuñadura, ⌀ de puntas: 3mm

Número de artículo: 746940 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 3 mm
Longitud de punzón 52 mm
Longitud total 145 mm
Dureza de punta 59 HRC
Modelo cabezal de percusión con bonificado especial
Mango Mango de plástico con recubrimiento de elastm. agradable al contacto con la piel
Material Acero al cromo vanadio extra de calidad especial
Superficie cromado
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 746940 3
EAN / GTIN 7610733254903
Número del fabricante 758.3

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Material:

Acero al cromo vanadio extra de calidad especial (lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especialmente elevada), cromado. Mango con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel.