Extractores de pasadores, calidad especial cromado, ⌀ de puntas D: 6mm

Número de artículo: 746900 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
392 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas D 6 mm
Longitud total L1 150 mm
Longitud de punzón L2 40 mm
⌀ del mango S 10 mm
Dureza de punta 59 HRC
Material Calidad especial de acero al cromovanadio extra.
Superficie cromado
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 746900 6
EAN / GTIN 7610733200733
Número del fabricante 755.6

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado.