Punzones y batidores de nailon, ⌀ del cabezal: 40mm

Número de artículo: 745250 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cabezal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUPERCRAFT
⌀ del cabezal 40 mm
Longitud total 160 mm
Tipo de producto Botador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 745250 40
EAN / GTIN 4030618302124
Número del fabricante 3408.040

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero con insertos de nailon intercambiables.

Nota:

Los insertos de nailon de recambio están disponibles en el n.° 754910.