Cincel plano nervado, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 740100 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
40 piezas en stock 40 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Anchura de filo 20 mm
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 740100 150
EAN / GTIN 4018754040285
Número del fabricante 70010006
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Mango perfilado en forma de doble T, resistente, templado uniformemente en toda su sección y longitud. Posibilidad de reafilado sin templado posterior.

Ventaja:

El cincel no se bloquea por acuñamiento al mecanizar hormigón, porque los fragmentos de hormigón desprendidos pueden evacuarse a través de las ranuras del cincel.

Material:

Acero tenaz especial para cinceles, superficie cromada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra