Cortador de parrillas de enrejado y de material plano 840 mm

Número de artículo: 738000 840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 840 mm
    para acero plano hasta 20 HRC 40 × 4 mm
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 738000 840
    EAN / GTIN 4005887492401
    Número del fabricante 87480010

    Descripción

    Ejecución:

    Cabezal de corte con transmisión, pieza intermedia forjada en estampa, tope limitador con zona de amortiguación extragrande, brazos tubulares pintados con cubiertas de varios componentes.

    Aplicación:

    Corte de varillas planas en parrillas de enrejado a partir de 30 × 30 mm de abertura de malla.

    Material:

    Cuchilla de acero altamente aleado, forjada en estampa, bonificada y con filos templados por inducción.

    Pieza de repuesto:

    Fresa portaplacas n.º 738010.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra