{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 610 mm | |
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ | 9 mm | |
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ | 8 mm | |
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ | 7 mm | |
Material | Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 733300 610 | |
EAN / GTIN | 4003773066767 | |
Número del fabricante | 71 72 610 |