Cuchilla de recambio completa con tornillos 900 mm

Número de artículo: 732040 900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ 15 mm
    para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 9 mm
    Tipo de producto Cabezal portacuchillas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 732040 900
    EAN / GTIN 4045197166913
    Número del fabricante 732040 900

    Descripción

    Material:

    Cuchillas de acero Alloy al cromo, filos templados por inducción adicionalmente.

    Idóneo para:

    Cortapernos n.º 732000