{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 750 mm | |
para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ | 12 mm | |
para barras individuales hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 | 8 mm | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 732000 750 | |
EAN / GTIN | 4045197166852 | |
Número del fabricante | 732000 750 |