Cortapernos compacto CoBolt® 200 mm

Número de artículo: 731750 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
248 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
para alambre de acero blando hasta ⌀ 6 mm
para alambre de acero de dureza media hasta ⌀ 5.2 mm
para cuerda de piano hasta ⌀ 3.6 mm
Quality Dress CoBolt®
Filo templado
Mango revestidos de plástico
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie atramentado en negro
con muelle de abertura no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 731750 200
EAN / GTIN 4003773033165
Número del fabricante 71 01 200

Descripción

Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC).
Alicate atramentado en negro, mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para alambres con una resistencia a la tracción de hasta 2000 N/mm2.

Material:

Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.