{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de cable multiconductor | 27 mm | |
Para cables monoconductores | 150 mm2 | |
Longitud total | 580 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Mango | aislado por inmersión | |
Accionamiento | mecánico, bimanual | |
Material | Brazo: Tubo de acero | |
Encabezamiento | Cabezal portafilos: Acero eléctrico al vanadio y al cromo en calidad especial, forjado y templado en aceite | |
con muelle de abertura | no | |
Cabezal de corte intercambiable | sí | |
Tipo de producto | Tijera |
Número de artículo | 730600 580 | |
EAN / GTIN | 4003773021797 | |
Número del fabricante | 95 27 600 |