Cizalla para cables con transmisión 930 mm

Número de artículo: 730500 930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de cable multiconductor 38 mm
Para cables monoconductores 500 mm2
Longitud total 930 mm
Mango Funda de plástico
Accionamiento mecánico, bimanual
Material Brazo: Tubo de acero
con muelle de abertura no
Cabezal de corte intercambiable
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 730500 930
EAN / GTIN 4012078034357
Número del fabricante K1012

Descripción

Ejecución:

Cabezal con filos en forma de hoz y transmisión en la cabeza de cizalla, brazos de tubo de acero con mangos de plástico.
Brazos desmontables.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.