{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para sección transversal de los conductores | 6 mm2 - 120 mm2 | |
Peso | 2.6 kg | |
Longitud total | 600 mm - 750 mm | |
Tipo de producto | Alicate de engarce |
Número de artículo | 729905 K06SYNCRO | |
EAN / GTIN | 4012078001342 | |
Número del fabricante | K06 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Tenaza de prensado grande, Tipo: K06SYNCRO
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 533.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
US $ 111.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 188.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para sección transversal de los conductores | 6 mm2 - 120 mm2 | ||
Longitud total | 600 mm - 750 mm | 202 mm | 225 mm |
Adecuada para cable del tipo RG | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
Peso | 2.6 kg | ||
Tipo de producto | Alicate de engarce | Alicate de engarce | Alicate de engarce |