Pelacables de corte redondo para cable coaxial RG58/59

Número de artículo: 729807 RG58/59
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
437 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cable coaxial tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress SECURA Coaxi n.° 1
    Recubrimiento TiN
    Tipo de producto Cuchillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729807 RG58/59
    EAN / GTIN 4011391306004
    Número del fabricante 30600

    Descripción

    Ejecución:

    Un escalón para desguarnecer en cada lado.

    Aplicación:

    Herramientas para desprender el aislamiento exterior, la malla y el aislamiento de espuma de PE de cables coaxiales.
    Pelado sencillo y rápido de todos los cables coaxiales corrientes, p. ej., RG 58, RG 59, cable de antenas de TV ⌀ 4,8 − 7,5 mm, así como cable redondo de PVC 3 × 0,75 mm2. Cuchilla revestida de TiN.