Herramienta de aplicación para LSA-Plus y de igual construcción 0,4-0,8 mm

Número de artículo: 729790 0,4-0,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de conductor (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 175 mm
    para ⌀ de conductor 0,4 - 0,8 mm
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 729790 0,4-0,8
    EAN / GTIN 4003773044895
    Número del fabricante 97 40 10

    Descripción

    Ejecución:

    Herramienta para la colocación en listones, botes y módulos. Presionar y cortar en una operación.

    Aplicación:

    Para cables UTP y STP-con un ⌀ de conductor de 0,4 a 0,8 mm y gancho de tracción integrado, así como varilla de desbloqueo.

    Material:

    Carcasa de plástico y a prueba de golpes.