Alicate de engarce de cuatro ejes MicroCrimp, mangos de 2 componentes 6,0

Número de artículo: 729540 6,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para sección transversal de los conductores 0.14 mm2 - 6 mm2
Longitud total 250 mm
Bloqueo forzado existente
Indicación digital no
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729540 6,0
EAN / GTIN 4003773071594
Número del fabricante 97 52 65 A

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce.
Comprobación de la posición inicial mediante la espiga de verificación adjunta.
Aproximación de los ejes de engarce ajustable en pasos de 0,01 mm.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados.

Volumen de suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en maletín.