{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación de tipo del fabricante | 6-162 | |
Longitud total | 166 mm | |
Para sección transversal de los conductores | 6 mm2 - 16 mm2 | |
Para sección transversal de los conductores AWG | 10-5 | |
Material | plástico reforzado con fibras de vidrio | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 728625 16 | |
Número del fabricante | 20090 |