Pelador de cables con cuchillas pelacables y hojas 8-13 mm

Número de artículo: 728065 8-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
720 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress SECURA n.° 15
    Longitud total 124 mm
    para ⌀ de cable 8 mm - 13 mm
    Recubrimiento TiN
    Tipo de producto Cuchillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 728065 8-13
    EAN / GTIN 4011391301559
    Número del fabricante 30155

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de plástico hueco, con cuchillas fijadas en la masa fundida. Para desaislar fácilmente en la caja. Cuchilla con filo revestido de titanio para una vida útil más larga.
    Con cuchillas para corte redondo, corte longitudinal, cuchillas pelacables y hoja retráctil.