Cuchilla pelacables de seguridad 8-28 mm

Número de artículo: 728035 8-28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 167 mm
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728035 8-28
EAN / GTIN 4011391700000
Número del fabricante 70000

Descripción

Ejecución:

El novedoso mecanismo de protección de la hoja en forma de gancho en el extremo del mango asegura un manejo sin peligro y protege con seguridad contra lesiones de corte. La profundidad de penetración de la hoja en forma de gancho se puede regular en cuatro escalones. Con arco intercambiable para cable ⌀ 8 - 28 mm, otros tamaños de arco opcionales. Mirilla en el arco intercambiable para el desarrollo óptimo del corte (tam. 8 - 28 y tam. 4 - 16).