Cuchilla pelacables con hoja en forma de gancho, TiN, para ⌀ de cable: 8-28mm

Número de artículo: 728010 8-28
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante N.° 28H Standard
Longitud total 170 mm
para ⌀ de cable 8 mm - 28 mm
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728010 8-28
Copiar
EAN / GTIN 4011391102828
Copiar
Número del fabricante 10282
Copiar
Fabricante JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descripción

Ejecución:

Cuchilla giratoria para corte redondo y longitudinal; profundidad de corte regulable. El soporte de cable prismático se adapta automáticamente a cualquier ⌀ de cable. Mediante giro en redondo de la cuchilla y tirando de ella longitudinalmente se corta la cubierta del cable.
El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango. Cuchilla con filo revestido de titanio para una vida útil más larga.

Ventaja:

Se puede separar el aislamiento en cualquier posición del cable.