Pinzas de punta, 125 mm forma AA, Material: N

Número de artículo: 727520 N
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1,140 piezas en stock 1,140 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: Acero especial

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero especial
Longitud 125 mm
Propiedad de punta punta
Forma de la punta AA
Superficie pinza niquelado, pintado de negro
Punta intercambiable no
Tipo de producto Pinzas

Identificación y clasificación

Número de artículo 727520 N
EAN / GTIN 4045197992956
Número del fabricante 727520 N
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero especial, niquelado (n.º 727520 / 7560 pintado de negro).