Pinza de fibra de carbono, puntas finas, curvadas

Número de artículo: 727506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
91 piezas en stock 91 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Longitud 130 mm
Forma de la punta en punta, curvado
Propiedad de punta resistente a altas temperaturas hasta 270 ℃
Material punta Fibra de carbono
Material acero antimagnético, resistente al ácido, inoxidable
Punta intercambiable
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727506
EAN / GTIN 7314150115433
Número del fabricante TL 7CFR-SA

Descripción

Ejecución:

De acero inoxidable, antimagnético, resistente al ácido. Puntas de fibra de carbono, antimagnéticas, resistentes al ácido y al calor hasta 270 °C.