Alicates de punta para electrónica con mordazas largas 155 mm

Número de artículo: 727162 155
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
888 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 155 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura de cabeza 13 mm
Long. de mord. 32 mm
Versión mordaza punta plana, interior estriado
Mango Funda para mangos de 2 componentes
Material Acero al carbono (C70)
Superficie sin reflexión fosfatado.
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727162 155
EAN / GTIN 4062406395087
Número del fabricante 727162 155

Descripción

Ejecución:

Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático, adecuadas para componentes ESD.
Mordazas planas en punta, interior estriado.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.