Alicates planos para electrónica 145 mm

Número de artículo: 727142 145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
260 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 145 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Anchura de cabeza 13 mm
    Long. de mord. 20 mm
    Forma tipo boca plano, interior estriado
    Versión mordaza Interior estriado
    Mango Funda para mangos de 2 componentes
    Material Acero al carbono (C70)
    Superficie sin reflexión fosfatado.
    con muelle de abertura
    Tipo de producto Alicates planos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 727142 145
    EAN / GTIN 4062406395070
    Número del fabricante 727142 145

    Descripción

    Ejecución:

    Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático, adecuadas para componentes ESD.
    Mordazas planas, interior estriado.

    Material:

    De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.