{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 135 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Bisel de corte | Filo cortante fino | |
Material | Acero al carbono (C70) | |
Anchura de cabeza | 13.5 mm | |
Longitud de filo | 8 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 2 mm | |
Superficie | sin reflexión fosfatado | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726722 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395025 | |
Número del fabricante | 726722 135 |