{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cat. Nr.:
Longitud total | 15 mm | |
Bisel de corte | sin filo de corte | |
Material | Acero para rodamientos de bolas | |
Anchura de cabeza | 11 mm | |
Longitud de filo | 14 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0.3 mm - 1.3 mm | |
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 0.3 mm - 1 mm | |
Forma de cabeza | punta | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 57 HRC) | |
Superficie | con pulido especular | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo |
726434 115
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4003773043782
Copiar |
|
Número del fabricante |
77 22 115
Copiar |
|
Fabricante | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |