Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta 110 mm

Número de artículo: 726360 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD
  • Bisel de corte: KW
  • Material: Aleación de acero de alto rendimiento

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 110 mm
propiedad electrostática EGB / ESD
Bisel de corte KW
Material Aleación de acero de alto rendimiento
Anchura de cabeza 10 mm
Longitud de filo 10 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0.1 mm - 1 mm
Forma de cabeza punta
Mango Funda de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (63 − 65 HRC)
Superficie pavonado en negro
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726360 110
EAN / GTIN 7314150051052
Número del fabricante 8145

Descripción

Ejecución:

Forma esbelta con filos precisos, rectificados, templados por inducción (63 - 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de abertura. Adecuado para ESD. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima.

Material:

Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.